Martor

MARTEGO NO. 92.66 KNIFE BLADES (PK-10)

SKU:

MRR5375636P

MPN:

92.66

Ft4887.00

ÁFA nélkül

Ft6206.49

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Martego - 122001
    Safety Cutter with automatic blade retraction system. Designed for all normal cutting jobs, especially box-slitting. The ergonomically squeeze lever - made out of aluminium and a soft plastic component - provides comfortable and non-slip handling. For use by right and left handers. Easy blade change; no extra tools required. With 2-edge/4-point blade for extra economy.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Martor

    EAN

    4002632971402

    ECLASS Code

    21040602

    Gyártó cikkszáma

    92.66

    Kompatibilis anyagok

    Csőzsugor fólia Gumi Műanyag Papír

    Mennyiség a csomagban

    10

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge méretei

    26mm x 18.5mm x 0.4mm

    Pengeél típusa

    Alap

    Teljes hossz

    26mm

    Típus

    Csere penge

    UNSPSC Code

    27111501