Ft1720.00
ÁFA nélkül
Ft2184.40
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
911 Normal-duty blade.
921 Heavy-duty blade.
987 Snub-nose safety blade.
*Dispenser pack.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253562119216 |
ECLASS Code | 21040602 |
Gyártó cikkszáma | 2-11-921 |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Penge alakja | Trapéz |
Penge anyaga | Acél |
Típus | Csere penge |
UNSPSC Code | 27111501 |