Stanley

0-11-718 FAT MAX SNAP-OFFFLEX BLADE 18mm

SKU:

STN5852548W

MPN:

0-11-718

Ft4021.00

ÁFA nélkül

Ft5106.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Best ever Stanley Snap-Off Blade with patented induction hardened edge. With choice of 18mm or 25mm blade widths.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253560117184

    ECLASS Code

    21040602

    Gyártó cikkszáma

    0-11-718

    Mennyiség a csomagban

    5

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    108mm

    Penge méretei

    108mm x 18mm

    Penge szélessége

    18mm

    Pengeél típusa

    Alap

    Szegmensek száma

    8

    Teljes hossz

    108mm

    Típus

    Csere penge

    UNSPSC Code

    27111501