Kennedy

23MM ERŐSÍTETT DUGÓKULCS 1/2"MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5832150K

Ft1451.00

ÁFA nélkül

Ft1842.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    1/2" Drive Metric, Standard Length, 6-Point
    Conform to: DIN 3129.


    L = Overall Length of Socket
    L2 = Socket Depth
    D1 Ø = Socket End Diameter
    D2 Ø = Drive End Diameter


    Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk.

    Brand

    Kennedy

    Dugókulcs mérete

    23mm

    EAN

    5036140138995

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    1/2in.

    UNSPSC Code

    27111704