Ft8418.00
ÁFA nélkül
Ft10690.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
1" Drive Metric, Deep Length, 6-Point
Conform to: DIN 3129.
Features and Benefits
• Manufactured from high quality chrome molybdenum steel
• Black oxidised finish
• Permanent laser etched markings
Notes
• Images are for illustration purposes only
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk. |
Brand | Kennedy |
Dugókulcs mérete | 23mm |
EAN | 5036140141513 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 1in. |
UNSPSC Code | 27111704 |