Kennedy

HATSZÖGŰ ERŐSÍTETT FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL (7 DB-OS)

SKU:

KEN5839182K

MPN:

.

Ft13880.00

ÁFA nélkül

Ft17627.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Készlet
    Összetétel: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    Dugókulcs mérete

    10 mm 12 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm

    EAN

    5036140468856

    ECLASS Code

    21040190

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Készlet típusa

    Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk.

    Méretrendszer

    Metrikus

    Teljes hossz

    50mm

    UNSPSC Code

    27111703