Ft35990.00
ÁFA nélkül
Ft45707.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Kiváló minőségű króm-molibdénacélból készült a tartósság érdekében.
• Fekete oxid bevonat a korrózió és kopás elleni védelemért.
• Az aljzat méretét tartós lézergravírozás jelzi a könnyű alkalmazáshoz.
• Robusztus műanyag tokban szállítva a könnyű szervezés, tárolás és szállítás érdekében.
• Tartalom:
• Szabványos hosszú méretű metrikus: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 mm.
• Szabványos hossz: A/F 1/4 hüvelyk, 5/16 hüvelyk, 3/8 hüvelyk, 7/16 hüvelyk, 1/2 hüvelyk, 9/16 hüvelyk, 5/8 hüvelyk, 11/16 hüvelyk és 3/4 hüvelyk.
• Mély metrikus: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 21 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 39 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Készlet típusa | Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk. |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111703 |