Kennedy

ERŐSÍTETT DUGÓKULCS KÉSZLET 3/4" MEGHAJTÓVAL (7 DB-OS)

SKU:

KEN5839204K

MPN:

.

Ft35990.00

ÁFA nélkül

Ft45707.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    7 darabos készlet -
    Metrikus
    Normál hossz:
    19, 24, 27,30,
    32, 36 és 46
    mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    Dugókulcs mérete

    19 mm 24 mm 27 mm 30 mm 46 mm

    EAN

    5036140469921

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    foszfát

    Gyártó cikkszáma

    KEN5839204K

    Hajtás mérete

    3/4in.

    Készlet típusa

    Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk.

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    UNSPSC Code

    27111703