noscriptKennedy KERÉKANYA DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL (7 DB-OS) | Cromwell Tools

Kennedy

KERÉKANYA DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL (7 DB-OS)

SKU:

KEN5839888K

Ft47990.00

ÁFA nélkül

Ft60947.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hosszú, hatszögű erősített dugókulcsok, feketeoxidált felület DIN 3129 szerint, colos méretek a SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A szerint gyártva. Erős, ütésálló tárolódoboz, tartalma: 29, 30, 32, 34, 35, 36 és 38 mm 1/2" csatlakozós dugókulcsok.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    Dugókulcs mérete

    29 mm 30 mm 32 mm 34 mm 35 mm 36 mm 38 mm

    EAN

    5036140142343

    ECLASS Code

    21040190

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Gyártó cikkszáma

    SSH07M

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Készlet típusa

    Kerék Anya Ütődugó Kulcs Készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    Tartalmazza továbbá

    Ütésálló hordtáskában kapható

    UNSPSC Code

    27111703