Ft10790.00
ÁFA nélkül
Ft13703.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Színkódosak a könnyebb azonosítás érdekében. Furatosak így rögzít' tüske és gyűrűvel használhatók. Készlet - -sszetétel: 17, 19 és 21mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 3 |
Dugókulcs mérete | 19 mm 21 mm |
EAN | 5036140468184 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Kerék Anya Ütődugó Kulcs Készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza továbbá | Ütésálló hordtáskában kapható |
Teljes hossz | 85mm |
UNSPSC Code | 27111703 |