Ft12320.00
ÁFA nélkül
Ft15646.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
9 darabos készlet
• Kiváló minőségű króm-molibdén acélötvözetből készült az optimális élettartam érdekében
• A dugókulcsok mérete egyértelműen látható a gravírozott jelölésekkel, így könnyen és gyorsan beazonosíthatók
Dugókulcsok méretei: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 30 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 9 |
Dugókulcs mérete | 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm 24 mm 27 mm |
EAN | 5036140467200 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk. |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
UNSPSC Code | 27111703 |