Ft29990.00
ÁFA nélkül
Ft38087.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Er'sített dugókulcsok kiváló min'ségű króm-molibdén acélból. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. Er's, ütésálló tárolódoboz. Metrikus méretek DIN 3129 szerint, colos méretek a SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A szerint gyártva. 18 darabos készlet - Metrikus. Normál hossz: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 és 32mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 18 |
Dugókulcs mérete | 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 24 mm 26 mm 27 mm 30 mm 32 mm |
EAN | 5036140467217 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Gyártó cikkszáma | 5839215K |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk. |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza továbbá | Ütésálló hordtáskában kapható |
Teljes hossz | 38 (13) 45mm |
UNSPSC Code | 27111703 |