SKU:
KEN5839186K
MPN:
.
Ft23990.00
ÁFA nélkül
Ft30467.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Készlet - -sszetétel: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 mm. Kiváló minõségû króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 10 |
Dugókulcs mérete | 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 18 mm 19 mm 6 mm 8 mm |
EAN | 5036140467194 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk. |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 27111703 |