Ft17990.00
ÁFA nélkül
Ft22847.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Er'sített dugókulcsok kiváló min'ségű króm-molibdén acélból. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. Er's, ütésálló tárolódoboz. Metrikus méretek DIN 3129 szerint, colos méretek a SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A szerint gyártva.7 darabos készlet - Metrikus, hosszú fejek 10, 13, 14, 17, 19, 24 és 30mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 7 |
Dugókulcs mérete | 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 24 mm 30 mm |
EAN | 5036140467224 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk. |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza továbbá | Ütésálló hordtáskában kapható |
Teljes hossz | 78mm |
UNSPSC Code | 27111703 |