noscriptKennedy 100MM (4") ERŐSÍTETT HOSSZABBÍTÓSZÁR 1" MEGHAJTÓVAL 24083304 | Cromwell Tools

Kennedy

100MM (4") ERŐSÍTETT HOSSZABBÍTÓSZÁR 1" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5839133K

MPN:

24083304

Ft8390.00

ÁFA nélkül

Ft10655.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. 1/2”-os csatlakozótól a hosszabbítók belső és külső négyszögein egy furat található a gumigyűrűkkel rögzíthető tüskék részére a nagyobb biztonság és jobb rögzítés érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21040211

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Hajtás mérete

    1 hüvelyk

    Méretrendszer

    angolszász, Metrikus

    Tartozék típusa

    Hosszabbítószár

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    27111704