Kennedy

300MM (12) ERŐSÍTETT HOSSZABBÍTÓSZÁR 1/2" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5839119K

MPN:

23043312

Ft5440.00

ÁFA nélkül

Ft6908.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. 1/2”-os csatlakozótól a hosszabbítók belső és külső négyszögein egy furat található a gumigyűrűkkel rögzíthető tüskék részére a nagyobb biztonság és jobb rögzítés érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21040211

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Hajtás mérete

    1/16 hüvelyk

    Méretrendszer

    angolszász, Metrikus

    Tartozék típusa

    Hosszabbítószár

    Teljes hossz

    300mm

    UNSPSC Code

    27111704