Ft10990.00
ÁFA nélkül
Ft13957.30
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőségű króm-molibdén acél. Feketeoxidált felület, lézerrel gravírozott feliratok. 1/2”-os csatlakozótól az átalakítók belső és külső négyszögein egy furat található a gumigyűrűkkel rögzíthető tüskék részére a nagyobb biztonság és jobb rögzítés érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-molibdén acélötvözet |
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21040211 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Hajtás mérete | 100% Vízálló |
Méretrendszer | angolszász, |
Tartozék típusa | Reduktor adapter |
Teljes hossz | 90mm |
UNSPSC Code | 27111704 |