Kennedy

L hatszögkulcsok - Készlet: Metrikus, hosszúszárú

2 Elérhető opció(k)

Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.

7 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 és 6 mm.
9 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2