Ft20170.00
ÁFA nélkül
Ft25615.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett karbonacél kettős anyagú T markolattal a nagyobb kényelem és erő érdekében. A gömbvégű hatszögkulcs max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. A rövidebb hatszög véget akkor hasznájuk, ha nagyobb szorító nyomaték szükséges. A hosszú hatszög gömbvégű míg a rövid hatszög egyenes. Feketeoxidált felület. Gyártva az ISO2936/DIN911 szabványok előírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140051997 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | T-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (mm) | 10 2 2.5 4 5 6 8mm |
Hegy típusa | Golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |