noscriptKennedy HOSSZÚ HATSZÖGKULCS KÉSZLET MM/AF 20 DB-OS . | Cromwell Tools

Kennedy

HOSSZÚ HATSZÖGKULCS KÉSZLET MM/AF 20 DB-OS

SKU:

KEN6022800K

MPN:

.

Ft9470.00

ÁFA nélkül

Ft12026.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett karbonacélből, nemzetközi szabványok szerint készült kulcsok. A gömbvégű hatszögkulcs max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Erős műanyagból készült doboz a könnyű tárolás és azonosítás érdekében.
    Tartalom:
    Metrikus - ISO 2936 szerint: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm.
    Inch - DIN 911 szerint: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Szett

    Darabszám

    20

    EAN

    5036140051683

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (hüvelyk)

    1/16 1/4 1/8 3/16 3/32 3/8 5/16 5/32 7/32in.

    Hegy mérete (mm)

    10 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász, Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710