Ft110.00
ÁFA nélkül
Ft139.70
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nikkelezett króm-vanádium acélból gyártva az ISO2936 (régi DIN 911L) szabvány előírásai szerint. A készlet műanyag tárolótokban kerül forgalomba. A feliratos toknak öszönhetően a hiányzó kulcs azonnal azonosítható.
KEN-601-7990K: 9 db-os készlet - 1 db minden fenti méretből
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Egyszeres |
Darabszám | 25 |
EAN | 5036140145566 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (mm) | 4mm |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |