noscriptKennedy 27.0MM HOSSZÚSZÁRÚ HATSZÖGKULCS 031-M270-FB2L | Cromwell Tools

Kennedy

27.0MM HOSSZÚSZÁRÚ HATSZÖGKULCS

SKU:

KEN6015270K

MPN:

031-M270-FB2L

Ft16210.00

ÁFA nélkül

Ft20586.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású végek és a pontos AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. Fekete oxidált kivitel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140304079

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Króm-vanádium acél

    Hegy mérete (mm)

    27mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710