Kennedy

14.0MM HATSZÖGKULCS

SKU:

KEN6012140K

Ft1642.00

ÁFA nélkül

Ft2085.34

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány el'írásai szerint. A precíz vágású végek és a pontos mm-es illetve AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. Fekete oxidált kivitel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140145054

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Króm-vanádium acél

    Hegy mérete (mm)

    14mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710