noscriptKennedy 1.5-10MM CRV HATSZÖGKULCS KÉSZLET (9 DB-OS) | Cromwell Tools

Kennedy

1.5-10MM CRV HATSZÖGKULCS KÉSZLET (9 DB-OS)

SKU:

KEN6017990K

Ft3250.00

ÁFA nélkül

Ft4127.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nikkelezett króm-vanádium acélból gyártva az ISO2936 (régi DIN 911L) szabvány előírásai szerint. A készlet műanyag tárolótokban kerül forgalomba. A feliratos toknak öszönhetően a hiányzó kulcs azonnal azonosítható.


    KEN-601-7990K: 9 db-os készlet - 1 db minden fenti méretből


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Szett

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140057425

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Króm-vanádium acél

    Hegy mérete (mm)

    10 1.5mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710