Ft2690.00
ÁFA nélkül
Ft3416.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány el'írásai szerint. A precíz vágású végek és a pontos mm-es illetve AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illes zkedést. Fekete oxidált kivitel. Metrikus, 8 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 és 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140012233 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (hüvelyk) | 1/16 1/4in. |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |