Kennedy

6.0MM GÖMBVÉGŰ HATSZÖGKULCS CSAVARHÚZÓ NYÉLLEL

SKU:

KEN6021120K

Ft1680.00

ÁFA nélkül

Ft2133.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nem szükséges merőlegesen a csavarfejekre helyezni, a szár gömbvége ±15° szögelfordulást tesz lehetővé, így nehezen megközelíthető csavarfejeknél is használható. Teljesen átedzett karbonacélból gyártva. Bordázott csavarhúzó nyél.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140145672

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (mm)

    6mm

    Hegy típusa

    Hex golyó

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710