Ft5190.00
ÁFA nélkül
Ft6591.30
ÁFÁ-val
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.
7 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 és 6 mm.
9 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140017405 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (mm) | 1.5 2 2.5 3 4 5 6mm |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |