Ft11390.00
ÁFA nélkül
Ft14465.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Nem szükséges merőlegesen a csavarfejekre helyezni, a szár gömbvége ±15° szögelfordulást tesz lehetővé, így nehezen megközelíthető csavarfejeknél is használható. Teljesen átedzett karbonacélból gyártva. Bordázott csavarhúzó nyél.
Metrikus 9 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, és 10 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140007567 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (mm) | 10 1.5 2.5 3 4 5 6mm |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |