Ft5680.00
ÁFA nélkül
Ft7213.60
ÁFÁ-val
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.
7 darabos készlet tartalma: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” és 3/16”
9 darabos készlet tartalma: 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” és 3/8”.
Műanyag tárolótokban kerül forgalomba.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140017368 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (hüvelyk) | 1/4 1/8 3/16 3/8 5/32 5/64 7/32in. |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |