noscriptKennedy 115 X 10MM SZIGETELT HATSZÖGKULCS DIN 911 5342200K | Cromwell Tools

Kennedy

115 X 10MM SZIGETELT HATSZÖGKULCS DIN 911

SKU:

KEN5342200K

MPN:

5342200K

Ft7170.00

ÁFA nélkül

Ft9105.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • A többrétegű biztonsági szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen védi a felhasználót
    • Az imbuszkulcs nyelére nyomtatott méret és típus segíti az azonosítást
    • Számos méretben elérhető, hogy minden igénynek megfeleljen
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140498105

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Króm-vanádium acél

    Hegy mérete (mm)

    10mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    Igen

    UNSPSC Code

    27111710