Ft12281.00
ÁFA nélkül
Ft15596.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Heat treated alloy steel blades. Ball end allows work up to 25° off screw axis. Supplied in a plastic storage clip.
BLX9 - Metric 9 Piece Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm.
BLX7 - Inch 7 Piece Set Contents: 5/64”, 1/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” and 3/16”.
BLX12 - Inch 12 Piece Set Contents: .050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” and 5/16”.
BLX13 - Inch 13 Piece Set Contents: .050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” and 3/8”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bondhus |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 9 |
EAN | 0372311099982 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Gyártó cikkszáma | BLX9 |
Hegy anyaga | Protánium |
Hegy mérete (mm) | 10 1.5 2 2.5 3 4 6 8mm |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |