noscriptBondhus BL2 2.0mm BALL END L/S L-WRENCH 815752 | Cromwell Tools

Bondhus

BL2 2.0mm BALL END L/S L-WRENCH

SKU:

BON6026020B

MPN:

815752

Ft789.00

ÁFA nélkül

Ft1002.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Heat treated alloy steel blades. Ball end allows work up to 25° off screw axis.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bondhus

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    10

    EAN

    0372311575240

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Gyártó cikkszáma

    BL2

    Hegy anyaga

    Acél

    Hegy mérete (mm)

    2mm

    Hegy típusa

    Hex golyó

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710