noscriptStanley 0-97-552 FAT MAX LOCKINGKEY SET MET 1.5mm - 8mm 0-97-552 | Cromwell Tools

Stanley

0-97-552 FAT MAX LOCKINGKEY SET MET 1.5mm - 8mm

SKU:

STN5853360Q

MPN:

0-97-552

Ft12690.00

ÁFA nélkül

Ft16116.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Hex Keys lock into 3 positions; 90°, 135° and 180°. Lock in place feature to lock down keys to prevent unwanted movement when in use. Features an ergonomic handle for better grip and extra long keys for easy access to recessed bolts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csomag típusa

    Szett

    Darabszám

    8

    EAN

    3253560975524

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Gyártó cikkszáma

    0-97-552

    Hegy mérete (mm)

    1.5 8mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111710