noscriptBahco SE-16-21 21" ECONOMY BOWSAW/HACKSAW SE-16-21 | Cromwell Tools

Bahco

SE-16-21 21" ECONOMY BOWSAW/HACKSAW

SKU:

BAH5229620K

MPN:

SE-16-21

Ft9774.00

ÁFA nélkül

Ft12412.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    SE-16-21
    Economy Bowsaw. Comes complete as a saw with a peg toothed blade. Type 51 (teeth points are high-frequency, heat-induction hardened for long-lasting performance). For cutting dry wood. Powder painted steel tube for excellent rust protection. Knuckle protector offering comfort and safety. Pointed nose for better access in tight areas.
    Size: 21" (530mm).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    EAN

    7311518029807

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    SE-16-21

    Keret anyaga

    Acél

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    405mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Lombfűrész

    Torokmélység

    160mm

    UNSPSC Code

    27111508