noscriptYamoto FÉMFŰRÉSZKERET . | Cromwell Tools

Yamoto

FÉMFŰRÉSZKERET

SKU:

YMT5380300K

MPN:

.

Ft2173.00

ÁFA nélkül

Ft2759.71

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Featuring an aluminium handle and tension adjustment screw, this junior hacksaw is supplied with a 150mm (6") general purpose blade.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140243446

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Alumínium öntvény

    Fűrészfog mérete

    Nem alkalmazhatóTPI

    Keret anyaga

    Acél

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Penge anyaga

    HSS

    Penge hossza

    150mm

    Pozíciók

    Nem alkalmazható°

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    230mm

    Típus

    Junior fémfűrész

    Torokmélység

    60mm

    UNSPSC Code

    27111508