Ft7560.00
ÁFA nélkül
Ft9601.20
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
550mm (22") kézifűrész, kiváló min'ségű edzett és lágyított acéllap speciálisan edzett fogazattal. Két anyagból készült, ergonomikus nyél ujjvezezet'kkel a nagyobb kényelemért és pontosságért. Oda-vissza vág. Faanyagok,furnérlemez, parketta, faforgácslemez, PVC és laminált lapok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140046566 |
ECLASS Code | 21042201 |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Fűrészfog mérete | 11TPI |
Kompatibilis anyagok | Keményfa melamin PVC Szalagok, Gipszkarton |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 560mm |
Szigetelt | No |
Típus | Kézi fűrész |
UNSPSC Code | 27111508 |