noscriptKennedy 10/12" ÁLLÍTHATÓ KÉZIFŰRÉSZ | Cromwell Tools

Kennedy

10/12" ÁLLÍTHATÓ KÉZIFŰRÉSZ

SKU:

KEN5380650K

Ft7100.00

ÁFA nélkül

Ft9017.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kisebb igénybevételt jelent' műhelymunkákhoz és otthoni használatra. Könnyű szerszámtest szárnyas anya lapfeszítéssel, és kényelmes, fröccsöntött 'D' markolattal. 250 mm-es (10") és 300 mm-es (12") fűrészlapok befogására alkalmas. 300 mm-es (12") 24 fog/col rugalmas bimetál lappal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140115187

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Alumínium öntvény

    Fűrészfog mérete

    18TPI

    Keret anyaga

    Acél

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    250mm

    Pozíciók

    90°°

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    475mm

    Típus

    Fémfűrész keretek

    Torokmélység

    100mm

    UNSPSC Code

    27111508