Senator

12" KÉZIFŰRÉSZ

SKU:

SEN5380010K

Ft5770.00

ÁFA nélkül

Ft7327.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Könnyű szerszámtest szárnyas anya lapfeszítéssel. 300 mm-es (12") HSS fűrészlappal. Kisebb igénybevételt jelentő műhelymunkákhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160798

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Alumínium öntvény

    Fűrészfog mérete

    24TPI

    Keret anyaga

    Krómozott acél

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    300mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    440mm

    Típus

    Kézifűrészek

    Torokmélység

    105mm

    UNSPSC Code

    27111508