noscriptKennedy PROFESSZIONÁLIS 'PLUS' KÉZIFŰRÉSZ GUMÍROZOTT MARKOLATTAL | Cromwell Tools

Kennedy

PROFESSZIONÁLIS 'PLUS' KÉZIFŰRÉSZ GUMÍROZOTT MARKOLATTAL

SKU:

KEN5382350K

Ft9160.00

ÁFA nélkül

Ft11633.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Acélkeret nagy igénybevételre első markolattal és rovátkolt gumi bevonatú 'D' markolattal. Lapfeszítés feszítőkarral és szárnyas anyával. A fűrészlap a kerethez képest 45°-ban dönthető, lehetővé téve a síkban történő vágást. Edzett, 300 mm-es (12") HSS lappal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043091

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Alumínium öntvény

    Fűrészfog mérete

    24TPI

    Keret anyaga

    Krómozott acél

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    300mm

    Pozíciók

    35° 90°°

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    400mm

    Típus

    Kézifűrészek

    Torokmélység

    110mm

    UNSPSC Code

    27111508