Kennedy-Pro

SZIGETELT IPARI FÉMFŰRÉSZ

SKU:

KEN5340800K

Ft32820.00

ÁFA nélkül

Ft41681.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Fröccsöntött keret 'D' stílusú, kényelmes fogású markolattal. Szárnyas anyával állítható lapfeszítés, 300 mm-es 24 fog/col fűrészlap. Teljesen szigetelt a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használható villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140114357

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Fűrészfog mérete

    24TPI

    Keret anyaga

    Nem alkalmazható

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Maximális feszítés

    Nem alkalmazhatókg

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    300mm

    Pozíciók

    Nem alkalmazható°

    Szigetelt

    Igen

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    400mm

    Típus

    Kézifűrészek

    Torokmélység

    100mm

    UNSPSC Code

    27111508