noscriptFacom 603F HACKSAW MULTIPOSITION AUTO TENSION 603F | Cromwell Tools

Facom

603F HACKSAW MULTIPOSITION AUTO TENSION

SKU:

FAC5386032A

MPN:

603F

Ft59406.00

ÁFA nélkül

Ft75445.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Blade rotation through 360° without removal. Automatic blade tensioning for easy blade fitting. Machined and shouldered pins for secure blade retention. 45° cutting angle increments. Aluminium construction. Ergonomic handle.
    Overall dimensions: 429 x 137mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Facom

    EAN

    3148518450546

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Automatikus

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Fűrészfog mérete

    24TPI

    Gyártó cikkszáma

    603F

    Keret anyaga

    Alumínium

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Maximális feszítés

    110kg

    Penge anyaga

    Alumínium

    Penge hossza

    300mm

    Pozíciók

    45°

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    FŰRÉSZLAP

    Teljes hossz

    429mm

    Típus

    Kézifűrészek

    Torokmélység

    137mm

    UNSPSC Code

    27111508