noscriptBahco 384-6T PRUNING SAW 384-6T | Cromwell Tools

Bahco

384-6T PRUNING SAW

SKU:

BAH5222184K

MPN:

384-6T

Ft20952.00

ÁFA nélkül

Ft26609.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Pole pruning saw with steel tube handle to be used with a 25mm (1”) diameter
    extension pole. Teeth can be filed.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    EAN

    7311518002039

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Fűrészfog mérete

    6TPI

    Gyártó cikkszáma

    384-6T

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    350mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    360mm

    Típus

    Lombfűrész

    UNSPSC Code

    27111508