Ft23565.00
ÁFA nélkül
Ft29927.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
225-S has a rectangular back section and blade storage. 325 has ergonomical frame. Centred blade for correct balance and spring tensioned loading mechanism for quick blade changes. Both have an alternative 55° mounting for flush cutting and are supplied with a bi-metal blade.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bahco |
EAN | 7311518029708 |
ECLASS Code | 21042201 |
Feszítés beállításának fajtája | Kézikönyv |
Fogantyú alakja | D-alakú |
Fűrészfog mérete | 24TPI |
Gyártó cikkszáma | 225-PLUS |
Keret anyaga | Alumínium |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Penge anyaga | Bimetál |
Penge hossza | 300mm |
Pozíciók | 55° |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Keret belüli tartalék pengetároló |
Teljes hossz | 390mm |
Típus | Kézifűrészek |
Torokmélység | 120mm |
UNSPSC Code | 27111508 |