noscriptIrwin 10507858 EVO UNIVERSAL HAND SAW 10507858 | Cromwell Tools

Irwin

10507858 EVO UNIVERSAL HAND SAW

SKU:

IRW5656858N

MPN:

10507858

Ft12753.00

ÁFA nélkül

Ft16196.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Blade length: 530mm (21").
    Teeth per inch: 9.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915078589

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Fűrészfog mérete

    10TPI

    Gyártó cikkszáma

    10507858

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    525mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508