Ft14487.00
ÁFA nélkül
Ft18398.49
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
10505556
Ideally suited for cutting hardwood, and for accurate finishing cuts. 1mm thick rigid nose blade is designed to offer maximum blade stability and features triple ground teeth 10TPI for ultimate cutting performance. Soft grip handle with finger guide for maximum comfort during prolonged use. Suitable for cutting hardwood, softwood, board sheet, worktop, dowel, skirting board, architrave, floorboard and melamine.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 5706915055566 |
ECLASS Code | 21042201 |
Fogantyú anyaga | Polimer elasztomer |
Fűrészfog mérete | 10TPI |
Gyártó cikkszáma | 10505556 |
Kompatibilis anyagok | melamin Padlóvágő fűrészek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 508mm |
Szigetelt | No |
Típus | Kézi fűrész |
UNSPSC Code | 27111508 |