noscriptIrwin 10505542 TGT XPERT COARSE7T/8P SAW 10505542 | Cromwell Tools

Irwin

10505542 TGT XPERT COARSE7T/8P SAW

SKU:

IRW5654120B

MPN:

10505542

Ft14156.00

ÁFA nélkül

Ft17978.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    10505542
    A coarse tooth handsaw suited for laminated boards, plasterboard and fast ripping cuts. 1mm thick rigid nose blade is designed to offer maximum blade stability and features triple ground teeth 8TPI for ultimate cutting performance. The soft grip handle with finger guide is designed to offer maximum comfort during prolonged use. Suitable for cutting hardwood, softwood, rough timber, board sheet, plasterboard and worktop.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915055429

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Polimer elasztomer

    Fűrészfog mérete

    8TPI

    Gyártó cikkszáma

    10505542

    Kompatibilis anyagok

    Keményfa Puhafa Szalagok, Gipszkarton

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    560mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508