Ft10562.00
ÁFA nélkül
Ft13413.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
10505212 (20")
10505211 (22")
10505213 (22")
Triple ground hardpoint saw for up to 25% faster cuts. High quality C75 steel blade. Water based lacquer treated blade providing four times the added protection than conventional anti-rust agents. Ergonomically designed soft-grip handle.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 5706915052138 |
ECLASS Code | 21042201 |
Fogantyú anyaga | Polimer elasztomer |
Fűrészfog mérete | 8TPI |
Gyártó cikkszáma | 10505213 |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 560mm |
Szigetelt | No |
Típus | Kézi fűrész |
UNSPSC Code | 27111508 |