Irwin

10505211 770/22" JACK PLUS HAND SAW 7T/8P

SKU:

IRW5653721A

MPN:

10505211

Ft10639.00

ÁFA nélkül

Ft13511.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    10505211
    Finger rest for maximum control. Water based lacquer gives four times better rust protection than traditional lacquer. 0.85mm blade with high quality C75 steel. Light and strong ultrasonic welded soft-grip handle for increased grip and comfort. Hard point teeth stay sharp 6-8 times longer than non-hardened teeth. 90° and 45° angles integrated in the handle for ease of marking out. New triple ground tooth design.
    Length: 22" (770mm). 7T/8P.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915052114

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Polimer elasztomer

    Fűrészfog mérete

    7TPI

    Gyártó cikkszáma

    10505211

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    560mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508