noscriptStanley 0-20-108 FATMAX 5-IN-1 HACKSAW 0-20-108 | Cromwell Tools

Stanley

0-20-108 FATMAX 5-IN-1 HACKSAW

SKU:

STN5382010J

MPN:

0-20-108

Ft27254.00

ÁFA nélkül

Ft34612.58

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This FatMax® hacksaw from Stanley® is a versatile piece of kit in can be converted to 45° and 90° standard blade positions, 2x pad saw positions, 1x 45° access saw. Other features include in-frame spare blade storage. In the standard blade position the lightweight frame holds the blade securely at 100kg of tension.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253560201081

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    D-alakú

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Fűrészfog mérete

    24TPI

    Gyártó cikkszáma

    0-20-108

    Keret anyaga

    Kompozit

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Maximális feszítés

    100kg

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    300mm

    Pozíciók

    45 90°

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Keret belüli tartalék pengetároló

    Teljes hossz

    430mm

    Típus

    Kézifűrészek

    Torokmélység

    120mm

    UNSPSC Code

    27111508