Kennedy

Felületalakító szerszámok

5 Elérhető opció(k)

Er's, bevonatos ötvözetb'l készült test és magas széntartalmú, edzett acél vágóélek. Egyenes nyelű laposreszel' (Flat File)
Sima felületek reszeléséhez. Műanyag nyél. Vágóél hossza: 255 mm.
Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 395 mm. Gyalureszel' (Plane) Hagyományos gyalu típusú reszeléshez. Lapos vágóéllel. Fekete műanyag nyél. Vágóél hossza: 255 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 285 mm. Blokkgyalureszel' (Block Plane)
Egykezes használatra, kompakt és finom felületeket eredményez.
Fekete műanyag nyél. Vágóél hossza: 140 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 140 mm.

Hántolószerszám (Shaver Tool)
Műanyag nyéllel. Vágóél hossza: 63 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 185 mm.

Kerek reszel' (Round File)
Konvex és konkáv felületekhez. Fából készült nyél. Vágóél hossza: 255 mm. Vágóél szélessége: 16 mm. Teljes hossz: 360 mm.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3